トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
スプーンリレー(6色1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
44063679
品番
B2680
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
年齢問わずお楽しみいただけます。スプーンのような凹みがゲームを盛り上げます。
色
ブルー、レッド、イエロー、オレンジ、グリーン、パープル
用途
運動会競技・レクリエーション・リハビリテーションとしても幅広く活躍。
セット内容
6色1組(青・赤・黄・緑・オレンジ・紫)
材質
スプーンABS、ボールPE
質量(g)
スプーン約130/本、ボール約35/ヶ
直径(Φcm)
ボール:9
長さL×幅W(cm)
スプーン:40×12
アズワン品番
64-9509-49