トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの その他運動用品/エクササイズ用品
ステップカラーラバーライン60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
44063715
品番
B2705
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
跨いで。踏んで。跳んで。リズム×動作で運動をもっと楽しく。
用途
リバーシ、レクリエーション
セット内容
10本1組(青・緑・赤・白・黄各2本)
材質
合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)
4
質量(g)
850/組
長さL×幅W(cm)
60×2.5