トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バッティングティーTL4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44063724
品番
B2712
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ティーボール打撃練習用に適しています。ティーボールは、小学校新学習指導要領「体育」でベースボール型ボール運動として例示されています。
用途
ティーボール
付属品
スペアティー1本
材質
合成ゴム
質量(kg)
3.7
タイプ
ホームベース型
寸法(cm)
ベース部:43×43×厚さ1.6
高さ(cm)
55〜90
アズワン品番
64-9509-61