バッティングティーTL5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44063733 品番B2713
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ティーボール打撃練習用に適しています。ティーボールは、小学校新学習指導要領「体育」でベースボール型ボール運動として例示されています。

用途ティーボール 付属品スペアティー1本 材質合成ゴム 質量(kg)約3.6 タイプベース:丸型 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)ベース部:410×約20 高さ(cm)56〜88 アズワン品番64-9509-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする