トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
背負かご
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
44063776
品番
B2766W
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
動き回るカゴを目がけて玉入れ競争運動会だけでなくレクリエーションゲームとしても活躍します、大人も背負えるパッド入りで肩にやさしいベルトは長さ調節可能
色
白
用途
運動会、レクリエーション
仕様
肩パッド入り、ベルト長さ調節可能
材質
カゴ:ポリエチレン、カバー:ナイロン
質量(g)
870
直径×高さ(cm)
33×34
アズワン品番
64-9509-79
収容数
メーカー製カラー玉(B6535、B3978)最大50個収容可能