トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ライン引き(卵殻)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44063819
品番
G1766
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
卵殻・炭酸カルシウム専用ライン引き
容量(kg)
炭酸カルシウム:7.5
用途
グランド整備
仕様
粉出口シャッター(フタ)付、ゴム羽根かくはん器
材質
主材:スチール
質量(kg)
2.7
幅(cm)
ライン:フィールド5、野球7.6(ライン幅の選択ガイド付)
使用の目安
概算距離:(炭カル5cm幅)200m(概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:23.5×23.5×ハンドル77(本体43)
アズワン品番
65-0539-11
タイヤサイズ(mm)
165