トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
ソフトメディシンボール0.5K
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44063855
品番
H7163
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手のひらサイズのメディシンボール、トレーニングやリハビリに手軽にご使用いただけます。
用途
フィットネス、ヨガ、準備運動等
材質
PVC、中身:砂
質量(kg)
0.5
直径(Φcm)
9