T1817 長座体前屈測定器5 トーエイライト 44063907 T1817 長座体前屈測定器5 トーエイライト 44063907 T1817 長座体前屈測定器5 トーエイライト 44063907 T1817 長座体前屈測定器5 トーエイライト 44063907

長座体前屈測定器5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44063907 品番T1817
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

利用者一人で測定できる電池のいらない大型デジタル回転カウンター採用の簡単操作
25cmと30cmの2段階の高さ調節を実現
デジタル回転カウンター
直進性ゴムキャスター
組立しやすいガイド付
組立簡単、収納コンパクト

用途体力測定、組立式 仕様大型デジタル回転カウンター採用(1cm単位)ゴムキャスター付抗菌塗装処理 材質木製、抗菌クリア塗装(汚れ、傷が目立ちにくい非光沢仕上げ) 質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×29.5×31 高さ調節2段階(25・30cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする