商品画像1
電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
断線時の修理がこれ一本ですみますので重宝しています
これ一本でペンチ、圧着、ザウルスの3本を兼用できるので使い勝手が良い。また失敗したステップルを抜く為にも力が入れやすいです。