商品画像1

ネジザウルスセットL

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44063943 品番PDS-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900

様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。

ねじ頭径(mm)
PZ-58:Φ3〜9.5
PZ-59:Φ3〜15
PZ-60:Φ2〜5.5
DBZ-50B:ビット用グリップ
DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用
DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用
DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5〜3用
DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用
DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用
入組点数10 セット内容PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー 質量(kg)1.9 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)190×300×60
関連資料:(8.37MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44063943 PDS-02 66226268 PDS-02 ネジザウルスセットL エンジニア ネジザウルスセットL エンジニア 1セット 14,980
欠品中
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44063943
2022-05-15
用途:
機械のメンテナンス
瀬田石材店 様

ハードケース入りで非常に便利で整理しやすいです。
破損しているネジが簡単に外せました。

対象商品:
44063943
2021-07-12
用途:
スクリュータイプの釘を抜くため

回転させながら抜けるのでとても簡単に作業ができました。

対象商品:
44063943
2021-02-12
用途:
ビス取外し
有限会社 アイエムエス 様

購入してすぐ使用しました。各種のビス等取外しに重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
44063943
2021-01-11
用途:
つぶれたねじ外し
建設業・工事業

ハードケース入りで非常に整理しやすい。
実際使ってみると本当につぶれたねじが容易に外せました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする