商品画像1

ネジザウルスセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44063959 品番PDS-03
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

様々なネジのトラブルに対応するベストアイテムをセット。ネジザウルスDF:潰れたネジ・錆びたネジを掴んで外す便利工具。ネジバズーカ:潰れた皿ネジを外せる特殊ドライバー。専用ケース付きで収納・持ち運びに便利。外装はハードケース、中装は衝撃を吸収するクッション材を使用。

ねじ頭径(mm)
PZ-33(ウルスマスク付):Φ3〜9.5
DBZ-50R:ビット用グリップ(別売りしておりません。)
DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用
DBZ-62:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2用
DBZ-63:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺2.5〜3用
DBZ-64:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺4用
DBZ-65:損症度合い:軽症に対応、六角穴対辺5用
入組点数8 用途潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理・整備に。設備機器、自動車・バイク・自転車、農機具のメンテナンス・日曜大工に。 セット内容PZ-33(ウルスマスク付)、DBZ-50R、DBZ-51、DBZ-62、DBZ-63、DBZ-64、DBZ-65、ビットホルダー(別売りしておりません。) 質量(g)896 ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)200×300×63
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする