KLS055 はがせる!ピタロングステッカー トイレ使い方 A4 ヒサゴ 44063995 KLS055 はがせる!ピタロングステッカー トイレ使い方 A4 ヒサゴ 44063995

はがせる!ピタロングステッカー トイレ使い方 A4

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44063995 品番KLS055
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

しっかり貼れてキレイにはがせるタイプのステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。
水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。

用途
本製品をトイレ内に掲示することで、使用方法の周知や利用者のマナーの向上に役立ちます。
日本語・英語・中国語・韓国語の表記のため、外国人観光客にもわかりやすく表示できます。
材質ホワイトPETフィルム サイズA4 使用温度範囲(℃)-20〜+80 ラベルサイズ(mm)206×293 面付1面 アズワン品番64-8849-70
注意
※PETボトル再生材を仕様しています。
※本製品には印刷できません。
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする