ハイブリッドファン SJR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44064005 品番HBF-SJR-C/W
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口 適合機種小カセット 4方向(正方形)サイズ:680〜780mm × 680〜780mm 材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄 寸法(mm)直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700〜900 質量(g)本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
注意
※ 2方向吹き出しエアコンに取り付ける場合、モーター制御品等が有る部分からは風は出ておりませんので、モーター制御品等がない方向に寄せて取り付けてください。
※ 2方向吹き出しエアコンの長さ1800mm以上は2台並行に取り付けて下さい。
※小カセット型正方形4方向吹き出しエアコンに取り付ける場合は別売品:HBF-SK1(小カセット用部品)が必要です
※ 中央部分が鉄板の場合は、マグネットが必要です。
ルーバーが下がらない場合:HBF-JM2
ルーバーが下がる場合:HBF-JM3
※中央部分が樹脂製の場合は、お問い合わせください。
※お客様ご使用のエアコン形状によって適応機種が異なりますのでご注意ください。( こちらで確認)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする