潮
潮の 冷房用品
潮の 冷房関連用品
ハイブリッドファン TJR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44064014
品番
HBF-TJR-C/W
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
仕様
(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形・長方形)、システム天井(照明間)吹き出し口
材質
羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
寸法(mm)
直径 700×高さ 111(突起部含まず) 、可変範囲 直径 500〜700
色
タイプ C/W(羽根:ハーフクリアー、スポーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト)
質量(g)
本体:約530、取付金具:約255
注意
※ハイブリッドファンの回転半径が取れることをご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません