4連フレーム リアン L判ハーフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44064030 品番 106877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チェキ・トレカ・L判ハーフ対応、4連フレーム リアン L判ハーフ。
各フレームには2枚の透明板が入っており、最大65×91mmまでのサイズを、表裏あわせて8面で飾ることができます。じゃばら式なので、コンパクトに折り畳めます。

仕様透明樹脂板各2枚入り(計8枚入り)、じゃばら折り畳み式、縦のみ・置きのみ 寸法(mm)窓:52×82 ナチュラル 材質(本体)木製(MDF+木目シート貼り) 質量(g)230 外寸(mm)(折り畳み時)90×113×52、(見開き時)360×113×12 内寸(mm)65×91 適合サイズチェキ/L判ハーフ(64×89mm) 木目 材質(表面)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする