付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書
仕様コーデック:SBC
質量(kg)約1.3
消費電力(W)7
電源AC100〜240V, 50/60Hz
最大出力(W)アンプ:15+15
スピーカー6.6cm(6Ω)×2/エンクロージャー方式:バスレフ型
出力(mW)2(EDR/BDR) 1.5(LE)
電波到達距離(m)約10
ネットワークタイプChromecast、Multi-room
周波数帯域(Hz)スピーカー:140〜18k
BluetoothVer.4.2準拠
プロファイルA2DP、AVRCP
音声入力ステレオミニ×1
変調方式FHSS
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×130
周波数帯域(GHz)Bluetooth:2.4
Wi-FiIEEE802.11 b/g/a/n/ac/仕様周波数:2.4/5GHz帯/セキュリティ:WEP/WPA/WPA2
待機時消費電力(W)2.5以下(Bluetooth/ネットワークスタンバイ機能オン時)
伝送帯域(Hz)(A2DP):20-20,000 Module output at 48kz 16bits