スミノエ
スミノエの 内装資材
スミノエの カーペット・フロア
スミノエの タイルカーペット
タイルカーペット LX-1100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
44064537
品番
LX-1101
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
深みのある多色使いのランダムストライプです。
色
LX-1101
寸法(cm)
50×50
材質
ナイロン(原着)100%
質量(kg/m
2
)
4.3
パイル長(mm)
4〜2.5(±0.5)/ハイ&ローループ
密度
G1/10 S47/10cm
材質(バッキング)
特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号
E2160003
制電性(KV)
1以下(JISL-4406 23℃ 25%RH 合成底)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
6.5(±0.5)