The Next Dekade
The Next Dekadeの 非常食
7年保存水
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000mL×6本)
注文コード
44064635
品番
07WT03
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,834
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
不純物を取り除いた硬度「0」の超長期保存水
用途
7年間保存可能
寸法(mm)
107×89×305.5
種類
保存水
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
330×185×320
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070