10年保存水

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000mL×6本) 注文コード 44064669 品番 10WT03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,482
販売価格(税別)
2,298

不純物を取り除いた硬度「0」の超長期保存水

用途10年間保存可能 寸法(mm)107×89×305.5 種類保存水 賞味期限10年 箱寸法(mm)330×185×320 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
備蓄品

もしもの時の備蓄品として購入。10年保存なので入れ替えの回数が少なく、助かります。飲んでないので味はわかりません。

対象商品:
44064669
2024-11-26
用途:
防災用品
東京竹支部 様 (その他業種)

長期期間保存できるものを探していました。価格もお手頃で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする