The Next Dekade
The Next Dekadeの 非常食
CUBE-7Years Completedセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1セット×4個)
注文コード
44064757
品番
07CL01
参考基準価格(税別)
¥20,760
販売価格(税込)
¥20,498
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
7年保存の食品セット。
用途
レトルト加工されたクッキー、パン、ごはんのバリエーション豊かな保存食セットです。
セット内容
7年保存クッキー(チーズ味・パンプキン味・ココナッツ味)各1個/7年保存レトルトパン(ミルクブレッド、チョコレート、ブルーベリー)各1個/7年保存レトルト食(カレーピラフ・五目ごはん・コーンピラフ)各1個/7年保存水500ml×3本/スプーン×3本
寸法(mm)
233×205×170
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
490×434×197
カロリー(kcal)
3066
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070