The Next Dekade
The Next Dekadeの 非常食
CUBE-7Years Completedセット Version2(28品目)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4セット×4個)
注文コード
44064766
品番
07CL02
参考基準価格(税別)
¥22,960
販売価格(税込)
¥22,658
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
アレルギー対応の7年保存食セット。
用途
レトルト加工の米粉クッキー、レトルト食品。硬度0の保存水のセット。
セット内容
7年保存米粉クッキー(プレーン味・にんじん味・紫いも味)/7年保存レトルト食品(五目ご飯・わかめご飯・トマトリゾット・カレーピラフ・コーンピラフ・ホワイトシチュー)各1個/7年保存水500ml×3本/スプーン×3本
寸法(mm)
233×205×170
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
490×434×197
カロリー(kcal)
2670
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070