The Next Dekade
The Next Dekadeの 避難用品
The Next Dekadeの 非常用袋・セット
7年保存アレルギー対応 車載用備蓄セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4セット×4個)
注文コード
44064784
品番
07DG01
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
7年保存水とクッキーの入った車載用セット。
用途
自動車メーカーのレスキューセットにも採用の耐温度域-20℃〜80℃。米粉クッキーはアレルギー28品目不使用。
セット内容
7年保存米粉クッキー×4個/7年保存水500ml×4本/除菌消臭ウェットシート×1個/アルミブランケット×1個/ハンディトイレ男女兼用大・小便器用×2個/軍手×1双/防災用ポケットティッシュ×2個/クーラーボックス×1個
寸法(mm)
290×219×269
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
615×475×304
カロリー(kcal)
1320
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070