7年保存車載備蓄オールインワンセット DriversGurdian Evo

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44064800 品番07DG02
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途7年保存の水とクッキー、おかず、白飯、加熱剤の入った車載用セット。 セット内容7年保存水500ml×5本/7年レトルトクッキー(チーズ味・パンプキン味・ココナッツ味)×各1個/7年保存レトルトパン(ミルクブレッド・チョコレート・ブルーベリー)各1個/7年保存レトルトおかず(筑前煮・牛丼の具・まるかじりチキン)各1個/7年保存レトルト白飯×3個/ファイアレスヒーター(加熱袋×1・加熱剤60g×3袋)/ハンディトイレ男女兼用大・小便用×4個/除菌消臭ウェットシート/防災用ポケットティッシュ×4個/LEDライト(電池付き×1個)/軍手×1双/アルミブランケット×1個/ナイロンナップザック×1個/クーラーボックス×1個/スプーン×3本/先割れスプーン×3本 寸法(mm)381×258×271 賞味期限7年 箱寸法(mm)399×276×300 カロリー(kcal)3015 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする