カーメックス顆粒水和剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g) 注文コード 44064826 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水田畦畔除草の労力軽減に
水和剤から「顆粒水和剤」に剤型変更!!
計量しやすくなりました!
粉立ちが大幅に改善されました!
カメムシ対策に畦畔の雑草管理は大切です!!
雑草の発生をなが〜くおさえます!

使用方法雑草茎葉散布又は全面土壌散布 分類水田畦畔向け除草剤 適合作物だいず、みかん、さとうきび(春植又は夏植)、さとうきび(株出)、パイナップル、飼料用さとうきび(春植又は夏植)、飼料用さとうきび(株出)、樹木等 農林水産省登録第(号)23433 毒劇区分普通物 使用量(10aあたり)薬量/150〜300g、希釈水量/70〜100L 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44064835
2023-07-21
用途:
水田畔除草剤
農・林・水産業

散布後、約2ケ月効果あるとの情報により本商品購入。
ザクサとカーメックス混合で水田畔に散布しました。
結果と効果はこれから・・・
稲刈り迄効果あれば良いのですが・・・

4人が参考にしています
対象商品:
44064835
2023-05-19
用途:
田の畦の除草に
民宿おのでら館 様 (その他業種)

除草剤にしては、長く効き目があるように感じます。とても満足しております。

対象商品:
44064835
2022-11-18
用途:
畔の防草に
建設業・工事業

草刈りが減りました、約2カ月は余裕です。その後の草刈量が激減します。おすすめは10Lにキャップ2杯が目安ですがザクサと混ぜて効果UPでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする