みんなの保存食
みんなの保存食の 非常食
7年保存レトルト米粉クッキー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(61.5g×100個)
注文コード
44064888
品番
07CR02
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,938
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用の米粉クッキー
用途
加圧加熱殺菌による長期保存米粉クッキー
寸法(mm)
110×15×170
種類
米粉クッキー
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
550×340×200
カロリー(kcal)
330
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070