バックアップ粒剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード44064896 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

バックアップ粒剤はカルブチレートを有効成分とする非選択性の緑地管理用除草剤です。
一年生雑草のほか、ススキ、セイタカアワダチソウなどの根の深い多年生雑草にも効果があります。
また、粒剤ですので散布が簡便で、残効期間も6ヶ月程度と長く安定した除草効果が期待出来ます。

成分カルブチレート4.0% 有効期限(年)5 適合場所緑地管理用除草剤 適合作物ひのき、すぎ、とどまつ、樹木等 農林水産省登録第(号)19296 毒劇区分普通物 適合雑草一年生雑草/多年生雑草 剤形類白色細粒 農耕地/非農耕地非農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする