みんなの保存食
7年保存レトルト米粉パン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1箱(76g×50個)
1箱(76g×50個)
1箱(76g×50袋)
種類
プレーン
プレーン
米粉パン/ストロベリー味
米粉パン/ココア味
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(76g×50個)
注文コード
44064897
品番
07KB01
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,818
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
インバウンド対応「英語表記+30言語製品仕様書」。食物アレルギー特定原材料等28品目および貝類不使用。
用途
7年保存、水も火も使わず食べられる米粉パン。
耐温度域-20℃~80℃。
寸法(mm)
160×50×180
種類
プレーン
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
520×460×200
カロリー(kcal)
302
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070