みんなの保存食
みんなの保存食の 非常食
7年保存野菜コンソメスープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40.5g×50袋)
注文コード
44064906
品番
07CS01
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥36,698
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
インバウンド対応「英語表記+30言語製品仕様書」。
用途
避難後に不足する栄養を補える、水でもお湯でもサッと溶けるやさしいスープです。
寸法(mm)
120×180
種類
スープ
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
325×240×172
カロリー(kcal)
46
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070