JARA
JARAの 非常食
7年保存 レトルト加工ドッグフード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500g×20個)
注文コード
44064924
品番
07RD01
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
「レトルトパウチ加工=加圧加熱殺菌処理」を施し、保存期間7年の安心長期保証。
ヒューマングレードな折り曲げ強度に優れた高強度の高気密容器を使用。
低アレルゲンの小粒タイプで食いつきの良い「ルート・ポーク」を使用
寸法(mm)
200×310×80
種類
ドッグフード
賞味期限
7年
箱寸法(mm)
665×335×240
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070