SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 電動工具 本体
SHINKO(新興製作所)の 集塵/ブロワ
SHINKO(新興製作所)の ブロワ
ハンドブロワ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44064939
品番
SHB-370C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
電源(V)
AC100
電流(A)
3.9
質量(kg)
1.5
コード長さ(m)
1.8
用途
吹飛ばし、送風、集塵作業に
付属品
ノズル(220mm)、ダストバック、各1
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
370
回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
定格時間(分)
30
風圧(mmAq)
400
アズワン品番
64-3675-42