DCID-1415W コードレスインパクトドライバー SHINKO(新興製作所) 44064957 DCID-1415W コードレスインパクトドライバー SHINKO(新興製作所) 44064957

コードレスインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44064957 品番DCID-1415W
1月8日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])130 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2500 打撃数(min-1)0〜3000 バッテリー容量(Ah)1.5 用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に 付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース 定格時間(分)約30 アズワン品番64-3674-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする