SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の バッテリー・充電器
SHINKO(新興製作所)の 充電器
LBP-1415用バッテリー充電器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44065018
品番
LBC-1415
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
LBP-1415用充電器
仕様
LBP-1415搭載機、インパクトドライバーDCID-1415W、電動のこぎりDCES-1415
出力
DC14.4V、3A
コード長さ(m)
約1.8
入力
AC100V、94VA、50/60Hz
ヒューズ容量(A)
2.5
アズワン品番
64-3674-72