ACオービタルサンダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44065273 品番WAOS-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
消費電力(W)150 定格電圧(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])12000 ペーパー寸法(mm)93×230 用途木材の研磨作業に セット内容本体、ダストバック、穴あけパンチ各1個、サンドペーパー#80、120、240各2枚 周波数(Hz)50/60 ベース寸法(mm)約92×b185(アルミ製+スポンジパット) 定格時間(分)20 集塵方式二重ファン機能 振動オービタル振動 アズワン品番64-3675-84
注意
※注意:商品に不都合が発生した場合は、修理対応となります。(交換が不可となります)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44065273 WAOS-150 16511620 WAOS-150SB オービタルサンダー WIZ'A オービタルサンダー WIZ'A 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44065273
2019-10-03
用途:
木工細工
金融・保険業

古いものが壊れてしまい、いろいろ探すうちこの製品にたどり着きました
安いのにかっこもよく満足感がります。
これから使い込みますが、長期評価は後程

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする