ACオービタルジグソー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44065289 品番WAOJ-480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
消費電力(W)480 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2 ストローク数(min-1)800〜3000 切断能力(mm)木工最大:65 用途木材の直線、曲線、切抜き加工や薄鉄板の直線切りに セット内容本体、木工用直線刃、木工用曲線刃、六角棒レンチ(コードに装着)、各1個 周波数(Hz)50/60 機能オービタル:3段階切替 替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用(ワンタッチ式) 定格時間(分)20 アズワン品番64-3675-83 切断能力(mm)鉄工最大:6
注意
※注意:商品に不都合が発生した場合は、修理対応となります。(交換が不可となります)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44065289
2023-02-08
用途:
木工DIY
運輸・通信業

現在使用中の物が直進カットがガイドを使用してもまっすぐ切れないのでたまりかねて
交換購入しました。
直線切り、厚板切り、曲線切り、簡単刃交換,LED照明、この価格では出来すぎ安心して使えそうです。

対象商品:
44065289
2019-09-05
用途:
木工
サービス業

平行ガイドが付属していないのが、
ちょっと残念。
ブレード脱着がワンタッチでLEDも付いてるからgood

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする