1/4DR 31PC ショートソケット&ビットセット(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44067337 品番11121
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット31PCセット。
ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5〜9mm短い)、狭い場所での作業に最適。
スピンナーハンドルに差込部あり、エクステンションバーとして使用可能。

差込角(inch)1/4 セット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(100mm)、スピンナーハンドル(120mm)、ビットアダプター(1/4DR×1/4HEX)、プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4・6.5)、PZポジ形ビット(1・2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40) 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)707 ケース寸法(mm)W187×D113×H42 アズワン品番65-2491-57 ソケット長さ(mm)16
注意
※サブ画像は3/8DRとの比較例となります。
※サブ画像は5mmとの比較例となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする