1/4DR ショートソケット (6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44067389 品番 11126
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。

差込角(DR)1/4 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)6 質量(g)8 ソケット長さ(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする