3/8DR ショートソケット (6角)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44067513 品番 12122
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。

差込角(DR)3/8 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)12 質量(g)20 ソケット長さ(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44067486
2022-03-15
用途:
自動車整備
農・林・水産業

強度は別として使いやすく狭い場所でも使えるので重宝してます。
ただ、サイズ表記か刻印ではないので長期使用で削れて見えなくなる可能性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする