12133 3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067626 12133 3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067626 12133 3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067626 12133 3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067626 12133 3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067626 12133 3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067626

3/8DR 13PC ショートソケットセット(6角)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44067626 品番12133
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット13PCセット。
ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3〜6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。

差込角(DR)3/8 セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)563 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28 ソケット長さ(mm)22 ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
注意
※サブ画像は22mmとの比較例となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44067626
2021-12-17
用途:
バイク車のメンテナンス
農・林・水産業

狭い所などかなり使えて自分的にはとても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする