3/8DR 19PC ショートソケットセット(6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44067635 品番12134
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット19PCセット。
ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3〜6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。
ソケットのみ単品提供可能です。

差込角(DR)3/8 セット内容ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(75mm・150mm)、ユニバーサルジョイント(50mm×先端部外径19mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8) 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)1680 ケース寸法(mm)W300×D180×H55 ソケット長さ(mm)22
注意
※サブ画像は3/8DRとの比較例となります。
※サブ画像は22mmとの比較例となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする