1/2DR ショートソケット (6角)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44067678 品番 13123
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。

差込角(DR)1/2 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)13 質量(g)40 ソケット長さ(mm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44067687
2023-11-22
用途:
バイクの整備
農・林・水産業

1/2インチDRのソケットレンチのトルクが必要だがスペースが狭い部分の作業で重宝します。

対象商品:
44067714
2021-04-24
用途:
車のメンテナンス
製造業

狭い場所でガチガチに締まったナットを外す際に使おうと思いましたが、ナットが入る六角の穴が浅く、ナットのかかりが不十分だったので使用を諦めました。
購入したのは17mmのソケットで、六角の穴の深さは5〜6mm程度でした。
ショートタイプなので構造上やむを得ないところかと思いますが、現物を見ないとわからない盲点でした。

対象商品:
44067714
2020-12-09
用途:
車のメンテ
その他業種

車のディスクローターの交換に購入しました。モノタロウ製の伸縮式ラチェットハンドルに付け使用しました。トヨタノアですが、キャリパーのボルトが若干入り組んだ場所にあり、メガネレンチでははまらず、普通サイズのソケットではラチェットが大きいため干渉して入らず、それを想定してついでに購入したところ役に立ちました。車をちょっといじる程度の素人作業には持っててもいいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする