1/2DR 21PC ショートソケットセット(6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44067818 品番13137
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット21PCセット。
ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10〜15mm短い)、狭い場所での作業に最適。
ソケットのみ単品提供可能です。

差込角(DR)1/2 セット内容ソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ラチェットハンドル(72T)、エクステンションバー(125mm・250mm)、ユニバーサルジョイント(68mm×先端部外径25mm)、ソケットアダプター(凹1/2×凸3/8) 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)3400 ケース寸法(mm)W385×D245×H70 ソケット長さ(mm)28
注意
※サブ画像は3/8DRとの比較例となります。
※サブ画像は30mmの比較例となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする