ACRソフトグリップ貫通ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44067836 品番51478
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。
先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。
先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。
貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。
耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。

先端形状プラス、マイナス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100(共通) 材質(グリップ)PP、TPE セット内容(+)#2、(-)6mm 全長(mm)210(共通) 質量(g)117(+)、118(-) 商品構成セット品 先端刃幅(mm)6 刃先厚(mm)(-)1
注意
※ネジのサイズにあったドライバーをご使用下さい。
※正しい用途・使い方を確認してからご使用下さい。
※電気が流れている箇所では、使用しないで下さい。
※ドライバーは、バールやタガネのように使わないで下さい。
※本製品の改造は危険ですので、行わないで下さい。
※重作業の時には、保護メガネを使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする