46003 ポータブルシーンライトⅡ100v ストリームライト 44067985

46003 ポータブルシーンライトⅡ100v ストリームライト 44067985
46003 ポータブルシーンライトⅡ100v ストリームライト 44067985
46003 ポータブルシーンライトⅡ100v ストリームライト 44067985
46003 ポータブルシーンライトⅡ100v ストリームライト 44067985
46003 ポータブルシーンライトⅡ100v ストリームライト 44067985
46003 ポータブルシーンライトⅡ100v ストリームライト 44067985

ポータブルシーンライトⅡ100v

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44067985品番46003
参考基準価格(税別)¥223,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。
光の強さを5段階に変更可能。
ライトは360度回転します。
同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。
ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。
18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。
ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール
リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr)
C4LEDで寿命は約50000時間。
レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。

用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。防水性IP7明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%)質量(kg)6.1電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6充電時間(時間)約6連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする