キャンパルジャパン
キャンパルジャパンの イベント・ノベルティ・行楽用品
キャンパルジャパンの アウトドア・行楽用品
キャンパルジャパンの テント/タープ
ワンタッチイベントテントアルミ3030セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44068089
品番
6173
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ワンタッチで設営・撤収 丈夫なテント
組立寸法(mm)
3000×3000×3180〜3490mm
材質
幕体:ポリエステルターポリン(防炎加工)
機能
防炎加工、UVカット加工
面積
約2.72坪(9.0m
2
)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600