フナイ産業
フナイ産業の トラック輸送・運送用品
フナイ産業の トラックシート
フナイ産業の エステル帆布
ホワイトパールトラックシート 2号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44068588
品番
J00121272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ホワイトパール加工で直射日光を乱反射しシート内部が高温になることを防ぎます
小型トラック用
適合車
小型トラック
幅(m)
2.1
長さ(m)
2.7
材質
ポリエチレンクロス製
付属品
ゴムバンド2本付