フナイ産業
フナイ産業の トラック輸送・運送用品
フナイ産業の トラックシート
フナイ産業の エステル帆布
ホワイトパールトラックシート 3号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44068606
品番
J00123353
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ホワイトパール加工で直射日光を乱反射しシート内部が高温になることを防ぎます
中型トラック用
適合車
中型トラック
幅(m)
2.3
長さ(m)
3.5m
材質
ポリエチレンクロス製
付属品
ゴムバンド2本付