SHIMADA
SHIMADAの 忌避剤・虫対策
SHIMADAの 虫対策用品
SHIMADAの 不快害虫対策用品
電動ファン付きネズミ強力忌避剤 ダブルパワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44068667
品番
10702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
ゲルと固形のWの効果を強力拡散
60日間効果が持続
適合害虫
ネズミ
質量(g)
620
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×158×108
使用乾電池
単二乾電池×3本
有効期間
60日
アズワン品番
65-1226-98