セット内容ホームガーゼ×3スノータイL×3洗浄綿5P×1綿棒10本入×3絆創膏18枚入×2サージカルテープ×1体温計×1パワーステンレスハサミ×1刺抜き兼用ピンセット×1スプレー消毒液50ml×1救急ハンドブック×1ショードックスーパー10枚入×1スペースブランケット×1FCポリ手袋6枚入×1※使用期限3年(ショードックスーパーは2年)体温計×1パワーステンレスハサミ×1刺抜き兼用ピンセット×1スプレー消毒液50mL×1救急ハンドブック×1ショードックスーパー10枚入×1スペースブランケット×1FCポリ手袋6枚入×1)