こうじばん
こうじばんの ケーブル収納・配線
こうじばんの ケーブルモール
こうじばんの モール
どこでもケーブル スリム収納タイプ プロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44069297
品番
PS-3PRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
もっとも軽量で手軽な2溝タイプ 25t車対応
スリム収納タイプと比較して寿命が長持ちです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブルプロテクター 2本セット
モノタロウ
¥
15,980
¥
17,578
税込
色
黒/黄
材質
ウレタン/PVC
質量(kg)
4
用途例
25トン車
溝幅(mm)
30×35
使用温度(℃)
マイナス40〜プラス65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×45
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300