こうじばん
こうじばんの ケーブル収納・配線
こうじばんの ケーブルモール
こうじばんの モール
どこでもケーブル ワイド収納タイプ プロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44069376
品番
PW-3PRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
もっとも売れている主要モデル 25t車対応
色
黒/黄
材質
高密度ポリウレタンバージン材/蓋PVC
質量(kg)
9.8
溝幅(mm)
34×36(中央1溝40×36)
適合車
50t車まで
適合ケーブル外径(Φmm)
36まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×500×50
注意
個人宅不可の為、法人名もしくは屋号があるユーザーのみの販売とさせていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300